Skaitmeninis suvirinimo siūlių matuoklis 30 mm

Prekės Nr.: 477630 30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos 0 mm - 30 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Leistina paklaida 0,02 mm
Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Baterijų kiekis 1
Produkto rūšis Suvirinimo siūlių šablonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 477630 30
EAN / GTIN 4045197927675

Aprašymas

Modelis:

Didelis, kontrastingas skaitmeninis ekranas su tvirtu metaliniu korpusu. Skaitmeninis suvirinimo siūlių matuoklis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

Paskirtis:

Skirtas plokščioms ir kampinėms suvirinimo siūlėms matuoti.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys