Digitális hegesztési varrat idomszer 30 mm

Cikkszám: 477630 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 30 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Hibahatár 0,02 mm
Szabvány Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Hegesztési varrat idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477630 30
EAN / GTIN 4045197927675

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos digitális kijelző robusztus fém házzal. Digitális hegesztési varrat idomszer Absolut mérőléccel, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és egyszerű megmozdítással ismét bekapcsol.

Felhasználás:

Hegesztési lapos- és sarokvarratok mérésére.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek