Digitaalinen hitsaussaumatulkki 30 mm

Tuote nro.: 477630 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 mm - 30 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
virheraja 0,02 mm
Standardi Tehdasnormi
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Hitsaussaumatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 477630 30
EAN / GTIN 4045197927675

Kuvaus

Malli:

Suuri hyväkontrastinen digitaalinäyttö kestävässä metallikehyksessä. Digitaalinen hitsaussaumatulkki, absoluuttinen asteikko, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy non 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.

Käyttö:

Tasa- ja pienahitsaussaumojen mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat