Digitální měrka koutových svarů, Rozsah měření: 30mm

Artiklové číslo: 477630 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Měřicí technika digitální
Mez chyby 0,02 mm
Jednotka měření milimetr; palec
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,001 palec
Měřená hodnota záloha ne
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Měrka svaru
Celková délka L 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 477630 30
EAN / GTIN 4045197927675
Číslo výrobce 477630 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velký kontrastní digitální displej s robustním kovovým pouzdrem. Digitální měrka koutových svarů s absolutním měřítkem, bez nutnosti nulování. Elektronika se po cca 5 minutách samočinně vypne a zapíná se jednoduchým posunutím.

Použití:

Pro měření plošných a koutových svarů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.