Digitaal lasnaadkaliber 30 mm

Artikelnummer: 477630 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 30 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Maximale afwijking 0,02 mm
Norm Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Lasnaadkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477630 30
EAN/GTIN 4045197927675

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display met robuuste metalen behuizing. Digitaal lasnaadkaliber met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

Toepassing:

Voor het meten van platte en hoeklasnaden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen