{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
| Unitate de măsură | milimetru; inch | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,001 inch | |
| Asigurare valoare măsurată | nu | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Şablon pentru cordon de sudură | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Material | oţel superior | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 477630 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197927675 | |
| Număr producător | 477630 30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |