Digitalni kalibar za zavareni šav 30 mm

Artikl br.: 477630 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 mm - 30 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Granica odstupanja 0,02 mm
Standard Tvornička norma
Očitavanje mm / inči
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta proizvoda Kalibar za zavareni šav

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 477630 30
EAN / GTIN 4045197927675

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta s metalnim kućištem. Digitalni kalibar za zavareni šav s apsolutnom skalom, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se samostalno isključuje nakon približno 5 minuta. Uključivanje jednostavnim pomicanjem.

Upotreba:

Za mjerenje ravnih i neravnih zavarenih šavova.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi