• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital 2D-højdemåler HC1, Type: 350

Art.-nr.: 445350 350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.704,31 DKK /stk.
  • 2.495,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 350 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 520 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 1,8 + L / 600 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau 0,5 µm
Gentagelsesnøjagtighed boring 1 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 5 µm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Nominel spænding 4,8 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 445430
Målekraft 1,0 ±0,2 N
Måleværktøj digital
Længde, fodflade 240 mm
Bredde, fodflade 250 mm
Samlet højde 741 mm
Vægt 25 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445350 350
EAN/GTIN 4045197436900
Producentnummer 445350 350
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Målesystem:
  • Fremragende målenøjagtighed og driftssikkerhed med et optisk inkrementelt målehoved med dobbeltlæsehoved.
  • Dynamisk tastsystem giver høj gentagelsesnøjagtighed.
  • Luftlejesystem til let forskydning uden ryk.
  • Præcis føring af målehoved på føringsbaner af rustfrit stål.
  • Enkle måleforløb med motordrevne måleslæder.
  • Tastkonstant bibeholdes også efter frakobling.
  • Integreret og opladelig batteri til netuafhængig måling.
  • Temperaturkompensation via intern temperaturføler.

Betjenings- og displayenhed
  • Store og overskuelige funktionstaster.
  • Let læselig grafik-LCD-display med baggrundsbelysning.
  • Brugerstyring via logiske symboler på flere sprog.
  • Mulighed for at sætte yderligere nulpunkter på emnet.
  • Lagring af måledata på integreret USB-lagringsenhed.
  • Ekstra måleapparat med Opto RS232C-interface kan tilsluttes.
  • Fremtidssikret med mulighed for opdatering.
  • Automatisk skift til stand-by (uden tab af måleværdier).

Ekstra 2D-målefunktioner:
  • Udligningscirkel.
  • Afstand og vinkel på 2 elementer.
  • Vinkel mellem 3 elementer.
  • Vinkel i konus.
  • Koordinattransformation.

Statistisk bedømmelse:
  • Statisk bedømmelse af enkelte kendetegn.
  • Histogrammer.
  • Procesreguleringskort.
  • Pareto-diagrammer.
  • Udarbejdelse af produktions- og testplaner.
  • Direkte udskrivning på USB-printer.

Leveringsomfang:

Inklusive betjenings- og displayelement. Bærer nr. 445410 str. T6, måleindsats nr. 445420 str. K6/51, indstillingsblok, strømforsyning nr. 445432, NiMH-batteri nr. 445430 og betjeningsvejledning.