{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anvendelsesområde, min. | 0 mm | |
| Nominel spænding | 4,8 V | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | nikkel-metalhydrid (NiMH) | |
| Anvendelsesområde, maks. | 770 mm | |
| Serie | HC1 | |
| Producentbetegnelse | Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1 | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Aflæsning | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Grænseflade | RS232C-interface; USB-interface | |
| Gentagelsesnøjagtighed niveau | 0,5 µm | |
| Gentagelsesnøjagtighed boring | 1 µm | |
| Målekraft | 1 N | |
| Tallenes trinværdi | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | højdemåler | |
| Måleområde min. | 600 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Retvinkletheds-afvigelse (frontal) ± | 6 µm | |
| Metode til flytning af måleslæde | motoriseret | |
| Længde, fod | 240 mm | |
| Bredde, fod | 250 mm | |
| Testrapport | ja | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Højde i alt | 985 mm | |
| Vægt | 30 kg |
| Artikelnummer | 445350 600 | |
| EAN/GTIN | 4045197436917 | |
| Producentnummer | 445350 600 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |