Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434342 12,5
Rabat
4.041,73 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning 0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Interface Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Målekraft 0,65 – 0,90 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Materiale, hus Aluminium
Kabinet-⌀ 59,5 mm
Husets tykkelse 32,9 mm
Øje på måleurets bagside nej
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434342 12,5
EAN/GTIN 4062406720193
Producentnummer 434342 12,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur med robust aluminiumshus og meget stort display med integrerede trefarvede tolerancedioder. Med ekstra analog visning og taster til hurtig indstilling af tolerancegrænserne. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system.
Udførelse med Bluetooth 5.0.Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile-app (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle