Digitalni mjerni sat HCT Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434342 12,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 21,62 € kom.
  • 26,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 12,5 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,00005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,003 mm
Prihvat Bluetooth® sučelje
IP-klasa zaštite IP 54
Snaga mjerenja 0,65 – 0,90 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal kućišta aluminij
⌀ kućišta 59,5 mm
Debljina kućišta 32,9 mm
Karika na poleđini mjernog sata ne
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Broj proizvođača 434342 12,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s robusnim aluminijskim kućištem i vrlo velikim zaslonom s integriranim LED diodama tolerancije u tri boje. S dodatnim analognim zaslonom i tipkama za brzo postavljanje granica tolerancije. Min/Maks/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, Auto-Off. Pripremanje mjere (Preset) bilo koje vrijednosti. Promjena smjera brojenja. Način štednje i automatsko ponovno uključivanje, apsolutni sustav.
Izvedba s Bluetoothom 5.0. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podizna ručka br. 434212, zamjensko i posebno ticalo br. 434900; 434910, baterije br. 404310.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "HCT" Prikaži sve