Digitalt måleur Aflæsning 0,005 mm 12,5 mm

Art.-nr.: 434022 12,5
Rabat
1757,73 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 143,41 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 52
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,005 mm
Reverserbar aflæsning 0,0001 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,015 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 52
Målekraft 0,5 − 1 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 60 mm
Husets tykkelse 28 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434022 12,5
EAN/GTIN 4059192014315
Producentnummer 4336020

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur med meget stort (12 mm), kontrastrigt LCD-display. Klar til måling efter tænding takket være referencesystemet. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

Nulstilling af visningen i enhver position, preset (målforudindstilling), vending af tælleretning, Auto-Off (kan vælges). Lock-funktion: Tastaturspærre mod utilsigtet betjening.
IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915. Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele