Digitális mérőóra leolvasás 0,005 mm, Méréstartomány: 12,5mm

Cikkszám: 434022 12,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 20,40 € /(db)
  • 25,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 52
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,005 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0001 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,015 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 52
Mérőerő 0,5 − 1 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 60 mm
Ház vastagsága 28 mm
Mérőóra hátlap füllel nem
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Gyártó száma 4336020
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagyon nagy (12 mm), kontrasztos LCD kijelzővel. A referencia rendszernek köszönhetően a bekapcsolást követően azonnal mérésre kész. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

A kijelző nullázása minden helyzetben, Preset (méret előbeállítás) számláló irányváltó, automatikus kikapcsolás (választható). Lock funkció: billentyűzár a véletlen megnyomás elkerülése érdekében.
IP52: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó. Adatkábel 498940 sz.