Skaitmeninis indikatorius Padala 0,005 mm. 12,5 mm

Prekės Nr.: 434022 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,25 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 52
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,005 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0001 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,015 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 52
Matavimo jėga 0,5 − 1 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 60 mm
Korpuso storis 28 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Gamintojo numeris 4336020

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu (12 mm), ryškiu LCD ekranu. Dėl Reference sistemos įjungus iškart galima matuoti. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, Preset (išankstinis matmenų nustatymas), matavimo krypties pakeitimas, Auto-Off (pasirinktinai). Lock funkcija: Klaviatūros užraktas nuo atsitiktinių mygtukų paspaudimo.
IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys