Comparatore digitale lettura 0,005 mm 12,5 mm

Codice art.: 434022 12,5
Sconto
268.50 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 47.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 52
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 12,5 mm
Risoluzione 0,005 mm
Risoluzione 0,0001 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,015 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 52
Forza di misura 0,5 − 1 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 60 mm
Spessore della cassa 28 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Codice del produttore 4336020

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display LCD nitido molto grande (12 mm). Subito pronto all’uso grazie al sistema Reference dopo l’accensione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

Azzeramento del display in qualsiasi posizione, preset (preimpostazione misura), inversione della direzione di conteggio, AutoOff (selezionabile). Funzione LOCK: bloccaggio tasti contro l’azionamento accidentale.
IP52: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, protezione contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript