Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,005 mm 12,5 mm

Artikl br.: 434022 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,41 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 52
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 12,5 mm
Očitavanje 0,005 mm
Očitavanje 0,0001 col
Očitavanje mm / cola
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,015 mm
Prihvat RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 52
Snaga mjerenja 0,5 − 1 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 60 mm
Debljina kućišta 28 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Broj proizvođača 4336020

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s jako velikim (12 mm) LCD zaslonom izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga spremnim na mjerenje odmah nakon uključivanja. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Funkcija:

Nuliranje moguće u svim pozicijama, preset (prednamještanje mjera), promjena smjera mjerenja, automatsko isključivanje (po izboru). Funkcija Lock (zaključavanje): Zaključavanje tipki za zaštitu od neželjenog upravljanja.
IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervno i specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915. Podatkovni kabel br. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi