Digitalt mätur avläsning 0,005 mm 12,5 mm

Article no.: 434022 12,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 241,66 /pcs.
  • NOK 299,97 /pcs.
on request
På lager
39 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 52
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,005 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0001 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,015 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 52
mätkraft 0,5 − 1 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 60 mm
Husets tjocklek 28 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Manufacturer number 4336020

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor (12 mm) och kontrastrik LCD-display. Klar för mätning direkt vid påslagning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

Nollställning av displayen i varje position, preset (måttförinställning), ändring av mätriktning, Auto-Off (valbar). Låsfunktion: Knapplås mot oavsiktlig tryckning.
IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915. Datakabel nr 498940.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar