Digitale meetklok aflezing 0,005 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434022 12,5
Korting
251,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,25 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 52
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,005 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0001 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,015 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 52
Meetkracht 0,5 − 1 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 60 mm
dikte van de behuizing 28 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434022 12,5
EAN/GTIN 4059192014315
Nummer fabrikant 4336020

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer groot (12 mm), contrastrijk LCD-display. Dankzij Reference-systeem direct meetklaar na het inschakelen. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

Nulstelling van de weergave in elke positie, Preset (standaardmaatinstelling), omkering telrichting, Auto-Off (te kiezen). Lock-functie: toetsenblokkering tegen onbedoelde bediening.
IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen