Reloj comparador digital Lectura de 0,005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434022 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 60 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP52
Grosor de la carcasa 28 mm
Denominación del fabricante MarCator 1075 R
Material carcasa plástico
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,5 N
Fuerza de medición máx. 1 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Margen de error 0,015 mm
Desviación de medición E MPE 0,015 mm
Desviación de medición 15 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Diámetro del perno palpador 4 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba no
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,005 mm
Indicador iluminado
Marcas de tolerancia ajustables no
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,005 mm
Lectura 0,005 mm
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Lectura 0,0001 pul
Altura de las cifras 12 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Opto RS232C
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Número del fabricante 4336020
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador de LCD de alto contraste muy grande(12 mm). Gracias al sistema de referencia, listo para la medición inmediata tras la conexión. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

Puesta a cero del indicador en cualquier posición, preajuste (ajuste previo de medida), inversión del sentido del recuento, parada automática (seleccionable). Función de bloqueo: Bloqueo de teclado contra manejo imprevisto.
IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.° 434900; 434910; 434915. Cable de datos n.° 498940.

Descargas y documentos

Productos adecuados