Digitální úchylkoměr rozlišení 0,005 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434022 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 60 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP52
Tloušťka pouzdra 28 mm
Označení výrobce MarCator 1075 R
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,5 N
Měřicí síla max. 1 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby 0,015 mm
Odchylka měření E MPE 0,015 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Průměr čepu čidla 4 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,005 mm
Nastavitelné značky tolerancí ne
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet 0,005 mm
Odečet 0 palec
Výška číslic 12 mm
Rozhraní Digimatic; Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Číslo výrobce 4336020
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s velmi velkým (12 mm) LCD displejem s výrazným kontrastem. Díky systému referencí je po zapnutí okamžitě připraven k měření. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

Vynulování možné v každé poloze, preset (přednastavení rozměru), změna směru počítání, Auto-Off (volitelně). Aretační funkce: Blokování kláves proti neúmyslné manipulaci.
IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915. Datový kabel č. 498940.