{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 58 mm | |
| Nominel spænding | 3 V | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Husets tykkelse | 26 mm | |
| Producentbetegnelse | Digitale Messuhr HCT mit Bluetooth® | |
| Display | digital | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 12,5 mm | |
| Målekraft min. | 0,8 N | |
| Målekraft maks. | 1,4 N | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,025 mm | |
| Måleafvigelse | 25 µm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Spændeakseltolerence | h7 | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Skalainddelingsværdi | 0,01 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Aflæsning, tommer | 0,0005 tommer | |
| Grænseflade | Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Preset-funktion | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 434008 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406735012 | |
| Producentnummer | 434008 12,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |