{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HCT | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 0 mm - 12,5 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,025 mm | |
| Interfész | Bluetooth® kapcsolat | |
| Mérőerő | 0,8 – 1,4 N | |
| Befogószár ⌀ h7 | 8 mm | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Ház ⌀ | 58 mm | |
| Ház vastagsága | 26 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Mérőóra hátlap füllel | nem | |
| Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Gombelem | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Mérőóra | |
| Névleges feszültség | 3 V |
| Cikkszám | 434008 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406735012 | |
| Gyártó száma | 434008 12,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |