Digitale meetklok HCT met Bluetooth® aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434008 12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 19,58 / st.
  • € 24,38 / st.
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • Verpakking: stevige box
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,025 mm
Aansluiting Bluetooth®-interface
Meetkracht 0,8 – 1,4 N
Opspanschacht-⌀ h7 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 58 mm
dikte van de behuizing 26 mm
Verpakking stevige box
Oog aan achterwand behuizing nee
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok
Nominale spanning 3 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434008 12,5
EAN/GTIN 4062406735012
Nummer fabrikant 434008 12,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.
  • Telrichting omkeerbaar.
  • Zeer platte behuizing.

Uitvoering met Bluetooth® 5.0. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).
USB-C-aansluiting voor voeding.

Levering:

Inclusief deksel en 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan