{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,025 mm | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Snaga mjerenja | 0,8 – 1,4 N | |
⌀ stezne drške h7 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Debljina kućišta | 26 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat | |
Nazivni napon | 3 V |
Broj artikla | 434008 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406735012 |