Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,01 mm 25 mm

Art.-nr.: 434008 25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 173,58 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth-port
  • Emballage: Stabil boks
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 25 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,035 mm
Interface Bluetooth-port
Målekraft 0,8 – 1,7 N
Indspændingsskaft-⌀ h7 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 58 mm
Husets tykkelse 26 mm
Emballage Stabil boks
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure
Nominel spænding 3 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434008 25
EAN/GTIN 4062406735029

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.
  • Vending af tælleretning.
  • Meget slankt kabinet.

Udførelse med Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).
USB-C-interface til strømforsyning.

Leveringsomfang:

Inklusive øjedæksel og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript