Bridă plană, Lăţimea canalului a: 28mm

Cod articol.: 375115 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6496
Lăţimea canalului a 28 mm
Filet G M20
Forţă de strângere F1 orizontală 36 kN
Forţă de strângere F2 verticală 18 kN
Înălţime minimă h1 22 mm
Înălţime maximă h2 36 mm
Înălţime intermediară h1 22 mm
Lungime L 152 mm
Lăţime B 62 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Identificare și clasificare

Cod articol 375115 28
EAN / GTIN 4020772374211
Număr producător 374215
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Structură subţire. Brida plană se poziţionează pe piesă. Apoi se strâng şuruburile de prindere pentru masa maşinii. Acţionarea şurubului de strângere determină strângerea piesei.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a pieselor foarte plate, pentru a prelucra complet suprafeţele fără proeminenţe. Posibilitate de utilizare orizontală şi verticală.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.