Kyvná upínka, Šířka drážky a: 28mm

Artiklové číslo: 375115 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M20
Šířka drážky T 28 mm
Druh produktu Stahovací upínač
Rozsah upnutí min. 22 mm
Rozsah upnutí max. 36 mm
Maximální krouticí moment 300 Nm
Upínací síla max. 36 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Celková délka 152 mm
Šířka celkem 62 mm
Výška celková 36 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 1,807 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375115 28
EAN / GTIN 4020772374211
Číslo výrobce 374215
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Wykonanie:

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku