Plokščiasis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 28mm

Prekės Nr.: 375115 28
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M20
T griovelio plotis 28 mm
Produkto rūšis žemyn spaudžiantis veržtuvas
Užveržimo diapazonas min. 22 mm
Užveržimo diapazonas maks. 36 mm
Sukimo momentas maks. 300 Nm
Užspaudimo jėga maks. 36 kN
Su varžtu / sriegiu taip
T formos grioveliui taip
Visas ilgis 152 mm
Bendras prietaiso plotis 62 mm
Visas aukštis 36 mm
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 1,807 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375115 28
EAN / GTIN 4020772374211
Gamintojo numeris 374215
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, plokščiasis prispaudiklis pristumiamas prie detalės. Paskui priveržiami abu tvirtinimo varžtai prie staklių stalo. Sukant užspaudiklio varžtą detalė užspaudžiama.

Paskirtis:

Skirtas plokščių detalių šoniniam užspaudimui, kad būtų galima pilnai apdirbti visą plokštumą. Galima naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.