Par parallelle puder, super præcision, 150 mm lang

Art.-nr.: 370619
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Superpräzision
Emballage løs
Antal lister 1 par
Længde L 150 mm
Bredde B 25 mm; 30 mm
Bredde-tolerance ± 0,01 mm
Højde H 15 mm; 20 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,005 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370619
EAN/GTIN 4020772370619
Producentnummer 370619
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægningspar, super præcision, 150 mm lang, i par plan-parallel finjord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 40
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 12
  • L: 150
  • Vægt: 1113 g