{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Spannhaken geschliffen M12, Typ: 9 | |
| Anbefalet spændehøjde min. | 39 mm | |
| Hovedhøjde | 29 mm | |
| Hovedets diameter | 25 mm | |
| Passer til skruestørrelse | M12 | |
| Gevind | M12 | |
| Produkttype | spændekrog | |
| Drejningsmoment maks. | 45,1 Nm | |
| Spændekraft maks. | 15,2 kN | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Længde i alt | 60 mm | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370073 9 | |
| EAN/GTIN | 2050001962027 | |
| Producentnummer | K0014.312160 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |