• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau haute pression, Largeur des mors: 125mm

Réf.: 362240 125
Remise
CHF 2,975.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Plage de serrage b I 0 mm - 102 mm
Plage de serrage b II 98 mm - 202 mm
Force serrage 40 kN
Poids 30 kg
Hauteur corps de base c 118 mm
Taille de filetage d1 M8
Longueur corps de base a 427 mm
L2 85 mm
L3 45 mm
L4 508 mm - 710 mm
Hauteur d'appui G +0,02 78 mm
Code couleur pour accessoires adaptés HD-GARANT
Type de produit Etau machine

Identification et classification

Référence article 362240 125
EAN / GTIN 4069515027199
Réf. fabricant 362240 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Le corps de base à rainure longitudinale et transversale assure un alignement précis et rapide de l’étau dans les deux sens.
  • Vis haute pression sans entretien garantissant une pression constante grâce à un amplificateur de puissance entièrement mécanique résistant à l’usure.
  • Fonte sphéroïdale de haute qualité, avec surface d’appui trempée et rectifiée et glissières rectifiées avec précision.
  • La pression de serrage souhaitée est présélectionnable, en position 0 sans haute pression.
  • Aucune perte de force de serrage.
  • Mors interchangeables, trempés et rectifiés.
  • Tolérance de hauteur − 0,03 mm.
  • Réglage rapide grâce à deux écrous en T. Rainures d’ajustage s’insérant dans la rainure fabriquée avec précision de l’étau.

Utilisation:

  • Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d’efforts de coupe et d’avance maximum.
  • La hauteur d’appui homogène permet un travail efficace avec plusieurs étaux en même temps.
  • Le serrage s’effectue au moyen d’une manivelle, ce qui permet d’obtenir des forces de serrage élevées avec un effort minimal grâce à deux rotations de la broche au maximum.

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage lisses, manivelle.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Possibilité d’adaptation à la géométrie de la pièce grâce à divers modèles et mors rapportés.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés