Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

NC-højtryksspænder, model LC, Type: 70

Art.-nr.: 360500 70

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360500 70
Producentnummer 6921268000055
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt konstruktion: Optimalt forhold mellem spændeområde / samlet længde. Ønsket spændetryk kan forvælges: i 11 trin: Kæbebredde 70 / 90 mm, i 4 trin: Kæbebredde 125 / 160 / 200 mm. Utrolig stiv basisenhed af sfærisk støbegods, over- og underside slebet, parringsnøjagtighed 0,02 mm.
Kendetegn:
Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel!
  • Forhøjet funktionssikkerhed.
  • Optimeret spånbeskyttelse.
  • Minimeret rengøringsbehov.
Forskellen fra andre størrelser: Se billedet!

Leveringsomfang:

Inklusive 2 trinkæber (= standard!), 1 håndsving, 4 spændekløer og topnøgle. 1 forsatskæbe til spændeområde fra 0 mm ved størrelserne 160 og 200.

Bemærk:

Den samlede længde (L) på spænderen forbliver uændret, også ved store emner (minimale kollisionszoner).