{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NC8 | |
| Type | 90 | |
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
| Spændekraft op til maks. | 28 kN | |
| Vægt | 15 kg | |
| Samlet længde L | 339 mm | |
| Basisenhedslængde a | 283 mm | |
| Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 90 mm | |
| Spændeområde b | 0 mm - 126 mm | |
| Basisenhedshøjde c −0,02 | 80 mm | |
| Spændeområde d | 91 mm - 217 mm | |
| Kæbehøjde h | 34 mm | |
| Langsgående not l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Tværgående not n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 73 mm | |
| t | 97 mm | |
| Farvekode til passende tilbehør | NC8 | |
| Antal gevind til emneanslag | 3 | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360405 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364403252 | |
| Producentnummer | 6921908000055 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |