S50U SLANR-15 TANG Borestænger til tangentielt skruespændte LNMX-platter med fire skærekanter til høj spåntagningshastighed

Art.-nr.: 3602255
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3602255
EAN/GTIN 7291075188769
Producentnummer 3602255
L-nummer L23990 353

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, Dmin afstikning 85 mm, samlet længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 47 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Retning (HAND) Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 37 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin afstikning 85 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) -8 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Skaftets højde (H) 47 mm