S50U SLANR-15 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX-HT a 4 taglienti, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3602255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602255
EAN / GTIN 7291075188769
Codice del produttore 3602255
Numero-L L23990 353

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 50 mm, Dmin troncatura 85 mm, lunghezza totale (OAL) 350 mm, altezza gambo (H) 47 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 50 mm
  • Direzione (HAND) mano destra
  • Larghezza di funzionamento (WF) 37 mm
  • Denominazione inserto (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin troncatura 85 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 350 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -8 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 60 mm
  • Altezza gambo (H) 47 mm