S50U SLANR-15 TANG Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602255
EAN / GTIN 7291075188769
Gyártó száma 3602255
L-szám L23990 353

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, Dmin upichování 85 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 47 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 37 mm
  • A vágólap (MIID) LNMX 150608L-HT leírása
  • Dmin. Távolság 85 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -8 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 60 mm
  • Szármagasság (H) 47 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése