S50U SLANR-15 TANG Boring Bars Carrying LNMX Tangentially Screw Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3602255
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3602255
EAN/GTIN 7291075188769
Nummer fabrikant 3602255
L-nummer L23990 353

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, Dmin-afscheiding 85 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 47 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Richting (HAND) Rechts
  • Functionele breedte (WF) 37 mm
  • Aanduiding snij-inzetstuk (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin afsteken 85 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoekverdraaiing axiaal (GAMP) -8 graden
  • Hoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Gereduceerde binnendiameter (LDRED) 60 mm
  • Schachthoogte (H) 47 mm

Geschikte producten