S50U SLANR-15 TANG Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol.: 3602255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602255
EAN / GTIN 7291075188769
Număr producător 3602255
L-Număr L23990 353

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 50 mm, Dmin de separare 85 mm, lungime totală (OAL) 350 mm, înălțimea tijei (H) 47 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 50 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 37 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin despărțire 85 mm
  • Lungimea totală (OAL) 350 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -8 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -10 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 60 mm
  • Înălțimea tijei (H) 47 mm