S50U SLANR-15 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Č. pol.: 3602255
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602255
EAN/GTIN 7291075188769
Číslo výrobcu 3602255
Číslo L L23990 353

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, Dmin upichování 85 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 47 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 37 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 85 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -8 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm
  • Výška dríku (H) 47 mm

Vhodné výrobky

Vložky