C5 MULNL 35060-12MW MULTI-WEDGE-værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med negative 80°-platter i rektangulært, rhombeformet eller trigon-design.

Art.-nr.: 3602127
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3602127
EAN/GTIN 7291075188646
Producentnummer 3602127
L-nummer L24230 15

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SNMG 1204..
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader