C5 MULNL 35060-12MW Bară de strunjire MULTI-WEDGE pentru prelucrarea exterioară cu plăcuță negative de 80° în formă dreptunghiulară, rombică sau trigonală.

Cod articol.: 3602127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602127
EAN / GTIN 7291075188646
Număr producător 3602127
L-Număr L24230 15

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire MULTI-WEDGE pentru prelucrarea exterioară cu plăcuță negative de 80° în formă dreptunghiulară, rombică sau trigonală.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): W/C/SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade