C5 MULNL 35060-12MW Vpenjalno držalo MULTI-WEDGE za zunanjo obdelavo z negativnimi 80°-obračalne rezalne ploščice v rombični, pravokotni ali Trigon izvedbi

Št. art.: 3602127
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602127
EAN/GTIN 7291075188646
Številka proizvajalca 3602127
L-število L24230 15

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Širina funkcije (WF) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis plošče rezalna plotting (MIID) W/C/SNMG 1204.
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj