C5 MULNL 35060-12MW Suporte de fixação MULTI-WEDGE para usinagem externa com pastilhas reversíveis negativas de 80° em versão retangular, rombóide ou trigonal

N.º do artigo: 3602127
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3602127
EAN/GTIN 7291075188646
Número do fabricante 3602127
Número L L24230 15

Descrição

Descrição:

Ferramentas rotativas com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50 mm, comprimento funcional (LF) 60 mm, comprimento total (OAL) 90 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Direção (MÃO) Mão esquerda Comprimento funcional (LF) 60 mm Largura funcional (WF) 35 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 12,7 mm Designação da placa de corte (MIID) W/C/SNMG 1204.. Comprimento total (OAL) 90 mm Ângulo de inclinação axial (GAMP) 6 graus Ângulo de inclinação radial (GAMF) 6 graus

Produtos adequados