C5 MULNL 35060-12MW Unità con attacco CAMFIX e fissaggio a cuneo, per inserti rombici a 80°, trigonali e quadri

Codice art.: 3602127
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602127
EAN / GTIN 7291075188646
Codice del produttore 3602127
Numero-L L24230 15

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees