Uchwyt mocujący MULTI-WEDGE do obróbki zewnętrznej z płytkami wymiennymi o ujemnym kącie 80° w kształcie prostokąta, rombu lub trygonu.

Nr art.: 3602127
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602127
EAN / GTIN 7291075188646
Numer producenta 3602127
Numer L L24230 15

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, długość funkcjonalna (LF): 60 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 60 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 35 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 6 stopni