C5 MULNL 35060-12MW Nástrojové držáky MULTI-WEDGE pro vnější obrábění s negativními 80° břitovými destičkami v obdélníkovém, kosočtvercovém nebo trigonálním provedení.

Č. pol.: 3602127
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602127
EAN/GTIN 7291075188646
Číslo výrobcu 3602127
Číslo L L24230 15

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky