Pneumatisk centreringsskruestik, IOT, Type: 100

Art.-nr.: 360181 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fastspænding af rør muligt nej
Samlet længde min. 100 mm
Totalbredde 100 mm
Samlet højde 171 mm
Basisenhedslængde 100 mm
Basisenhedsbredde 100 mm
Basisenhedshøjde 95 mm
Bakkebredde 80 mm
Kæber udskiftelige ja
Spændekraft, valg Maks. spændekraft
Spændekraft 10 kN
Med boring ja
Svingkæbe nej
Svingbar nej
Udførelse pneumatisk
Trykluftydelse, maks. 9 bar
Med drejeplade nej
Vægt 11,6 kg
Produkttype maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360181 100
EAN/GTIN 4062406572969
Producentnummer 360181 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
  • Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
  • Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.

Fordel:

  • Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
  • Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetrykket samt batteritilstand via WLAN.
  • Drejning er ikke nødvendig.
  • Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
  • Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til automatisk drift via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.
Momentnøgle nr. 360135360151 str. 80.