HM-påsætningsbakker, par, Til type: 80

Art.-nr.: 360135 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 80
Kæbebredde b 80 mm
Spændeområde B - A 7 mm - 88 mm
Anlægshøjde C 55 mm
passer til farvekode ZC 80; PCV 100
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360135 80
EAN/GTIN 4045197642394
Producentnummer 360135 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændehøjde = 4 mm.

Materiale:

Værktøjsstål korttidsnitreret.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360130360134.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskrue.

Bemærk:

Bakkerne kan sagtens bruges på ældre versioner af 360130, 360133 og 360134. Ældre versioner har gevindboringer i stedet for kugletrykstykker til at holde bakkerne.