Beskrivelse:
Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skæreelementer (CICT) 10, samlet længde (OAL) 14,1 mm
Egenskab:
- Arbor Style SP19
- Forbindelseskode på maskinsiden (CCMS): Disktype
- Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 19 mm
- Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
- Skærediameter (DC): 40 mm
- Diameter (DC/DCX): 40 mm
- Retning (HAND): Højre hånd
- Antal skæreorganer (CICT): 10
- Skærelængde maks. (APMX): 4,6 mm
- Betegnelse for skæreindsats (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
- Samlet længde (OAL): 14,1 mm
- Indstillingsvinkel (KAPR): 90 grader
- Nyttelængde (LU): 6,75 mm