T490 FM D040-10-SP19-05 90° Face Mills with a SP Connection Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Nr art.: 3440238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3440238
EAN / GTIN 7291075615944
Numer producenta 3440238

Opis

Opis:

Frez płaski, narożny z płytkami WSP, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 19 mm, średnica (DC/DCX) 40 mm, liczba elementów tnących (CICT) 10, długość całkowita (OAL) 14,1 mm

Cecha szcz.:

  • Arbor Style SP19
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 19 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 40 mm
  • Średnica (DC/DCX): 40 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 4,6 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Długość całkowita (OAL): 14,1 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 6,75 mm